サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
SU継手ソケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15466449
品番
SU R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
薄肉の排水用塩ビ継手です。
用途
SUパイプ用継手。
材質
PVC
形状
ソケット
寸法L(mm)
77
呼び径
65
寸法D(mm)
74
寸法l(mm)
36
寸法Z(mm)
5
寸法d1(mm)
68.65
関連資料:
図面(0.08MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材