サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVカラー継手チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15466844 品番 DV DT ホワイト
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。

呼び径75 材質PVC 形状チーズ ホワイト タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JISK6739 呼び径(B)3 寸法L1(mm)88 寸法L2(mm)89 寸法L3(mm)88 呼び径(A)75 寸法Z1(mm)48 寸法Z2(mm)49 寸法Z3(mm)48
関連資料:図面(0.01MB)
注意
※色相は各社異なる為、接続時に違和感がある場合があります。無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする