Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ライト(ダイナモ用)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15467350
品番
NSKL155-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品
3タイプのコード付
色
グレー
取付
フロントフォーク
質量(g)
約93(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×92×63
光源
LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)
明るさ(Lx)
6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd