Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ライト(ダイナモ用)
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL156
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15467368
品番
NSKL156-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
サイドLEDイルミネーション搭載
停車時もサイドLEDが光る残光機能付
フロントリフレクター付
色
シルバー
取付
フロントフォーク
質量(g)
約100(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×92×63
光源
LED×1個
使用電源
ハブダイナモ
明るさ(Lx)
6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約15/1500cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約18/1800cd
照射方式
反射板
照射範囲
約Φ20cm(1m前方)