Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 自転車用ライト
Panasonic(パナソニック)の ライト(ダイナモ用)
LEDカシコイテールライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15467377
品番
NSKR606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
センサー内蔵のAUTO点滅機能付
被視認性を向上させるレンズ加工
連続点滅 約100時間
シートポストとシートステーに取付可能
本体とホルダーを固定するネジ付き
色
ブラック
取付
シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)
質量(g)
約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×30×60
光源
赤色LED×3個
使用電源
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間
取付径(Φmm)
シートポスト:25.4〜32.0、シートステー:12.7〜16.0/19.0〜23.0