2段式バスケットカバー ステップ 前用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15467456 品番 D-2F-PMK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2段式で容量UP!荷物が増えても安心。
ハンドル側から開閉が出来るので荷物の出し入れもらくらく
サイドのゴムとスソの絞りで普通サイズ〜電動アシスト車の大きなカゴまでフィット
安心の撥水力
雨除け・ほこり除け・盗難防止・荷物の多い日に!

材質生地:ポリエステル(黒生地/杢生地 裏:PUコート 色生地 裏:TPUラミネート) 芯材:発泡PE 杢ネイビー 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カバー:(約)30×39×29〜54 適合寸法(cm)カゴ:上部外周:122〜147程度・深さ:23〜26程度(※一般車〜電動アシスト車用カゴ※新聞カゴや特殊カゴには取付出来ません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする