ピックアップバスケットカバー前用2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15467630 品番 D-2F-UP02
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

リニューアル:前開きから横開きになって荷物の出し入れが楽になり、大きいサイズのかごにも対応。カバーのズレ落ち防止の紐が追加になりフィットボタンも2つから3つに変更になり電動アシスト車の大きなカゴから一般カゴでもしっかりフィットします。
荷物に合わせて約15cm容量UP 20リットルから35リットルに容量UP
カバーのふたが大きく開くから荷物の出し入れがサッとできます。
ひったくり防止
外から中身が見えません

材質表・裏生地/ポリエステル(裏PUコーティング)内側/発泡EVA カーキ 容量(L)20〜35 適合寸法(cm)カゴ周囲:約122〜147 カゴ深さ:約23〜29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする