ピックアップバスケットカバー後用2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15467675 品番 D-2R-UP02
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

リニューアル:カバーのズレ落ち防止の紐を追加になりフィット感もUP
荷物に合わせて約15cm容量UP 23リットルから40リットルに容量UP
カバーのふたが大きく開くから荷物の出し入れがサッとできます。
ひったくり防止
外から中身が見えません

材質表・裏生地/ポリエステル(裏PUコーティング)内側/発泡EVA ネイビー 容量(L)23〜40 適合寸法(cm)カゴ周囲:約127〜161 カゴ深さ:約28以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする