クツワ
クツワの 玩具/おもちゃ
クツワの 学童文具/雑貨
クツワの その他学童/雑貨
ワンハンド単語カード大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15467955
品番
SC233WH
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
片手でサクサクめくれます
リングの向きを変えれば、表紙と中紙がまとめらればらつきません
右手、左手どちらでも使えます
材質
(表紙・中紙)紙、(リング)ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
27(メモ部分のみ)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
90×35×17
中紙
50枚