クツワ
クツワの 玩具/おもちゃ
クツワの 学童文具/雑貨
クツワの その他学童/雑貨
折りたたみアルミ定規
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15468016
品番
XS05BK
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質
(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
38
目盛
片側15cm、開くと30cm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
160×30×6