コレクト
コレクションポケットバインダー4穴 厚型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリアブルー
クリアブルー
クリア
クリアピンク
グレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468174
品番
F-3044-CBL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙
用途
多量のファイリングができる厚型
色
クリアブルー
寸法(mm)
30×255×314
サイズ
A4
タイプ
タテ型
種類
4穴X型リングファイル
本体質量(g)
185
収納枚数
35
穴数
4(2穴・3穴・4穴兼用)