曜日別特売
F-3044-CPI コレクションポケットバインダー4穴 厚型 コレクト 15468199

コレクションポケットバインダー4穴 厚型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリアピンク
内容量1冊注文コード15468199品番F-3044-CPI
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ポケットリーフがはみ出さない大きめの表紙

用途多量のファイリングができる厚型クリアピンク寸法(mm)30×255×314サイズA4タイプタテ型種類4穴X型リングファイル本体質量(g)185収納枚数35穴数4(2穴・3穴・4穴兼用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする