コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
コレクションポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468217
品番
S-0110
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
透明度抜群の替えリーフ
用途
ライブやコンサートのフライヤー、A4サイズ210×297mm
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
ポケット数
1ポケット
収納サイズ
A4
収納寸法(mm)
304×215