コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
コレクションポケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468226
品番
S-0120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
透明度抜群の替えリーフ
用途
A5サイズ210×148mmや集合写真によく使われる大キャビネサイズ180×130mmなどに。
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
ポケット数
2ポケット
収納サイズ
A5
収納寸法(mm)
150×215