コレクションポケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 15468235 品番 S-0130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

透明度抜群の替えリーフ

用途A4判 1/3サイズのパンフレット、チケットなど横長の印刷物 寸法(mm)309×234 透明 穴数2穴・3穴・4穴兼用 ポケット数3ポケット 収納サイズチケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする