コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
コレクションポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468244
品番
S-0220
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
透明度抜群の替えリーフ
用途
ハガキ 100×148mm、ポストカード、グリーティングカード写真(KGサイズ)などに。
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
ポケット数
4ポケット
収納サイズ
はがきサイズ
収納寸法(mm)
150×106