コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
コレクションポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468278
品番
S-0340
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
透明度抜群の替えリーフ
用途
ダイカットシールや60mm角位mpアクキー、直径60mm位までの缶バッジなど
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
ポケット数
12ポケット
収納サイズ
直径60cmまでの缶バッチ、シール等