コレクト
コレクトの ファイリング
コレクトの インデックス/リフィル
コレクトの クリアポケット
コレクションポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
15468296
品番
S-0450
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
透明度抜群の替えリーフ
用途
食玩シールや枠(マウント)つきスライドフィルム50×50mmなど
寸法(mm)
309×234
色
透明
穴数
2穴・3穴・4穴兼用
ポケット数
20ポケット
収納サイズ
色ガンシール等