LBM1046P 蛍光ボードマーカー・中字 レイメイ藤井 15468445

蛍光ボードマーカー・中字

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ピンク
内容量1本注文コード15468445品番LBM1046P
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。

用途
文字・線・イラスト。幅広くつかえる中字。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式線幅(mm)2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)15×140インク色ピンクインク水性顔料系、色/蛍光調カラーペン先丸芯インク容量(mL)5商品タイプ本体線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15468479
2023-10-11
用途: 工事作業の黒板に記載
製造業

書きやすく、消しやすいので非常に使い良い
他社製品は消しにくい、字がにじむ
量販店でも購入できるようにしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする