蛍光ボードマーカー・太字

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15468558 品番 LBM1047M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ブラックボード・ホワイトボードのどちらにもあざやかに発色。退色しにくい顔料インクなので、長期間の展示でも色をきれいに保ちます。
柔らかい布やティッシュに水を含ませ、簡単消字。乾くと乾拭きでは落ちなくなるので、書いたものがこすれずきれいな状態で長く掲示できます。
完全に乾いた状態であれば、少しの雨でもインクが流れ落ちることはありません。
平芯は1本で正面・側面・角面の3通りの太さを表現できます。

用途
目立たせたい文字や塗りつぶしに最適な太字平芯。
ホワイトボード、ブラックボード、ガラス、アクリルに筆記可能
タイプシングル・直液式 線幅(mm)正面:8、側面:4、角面:2 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×125 インク色グリーン インク水性顔料系、色/蛍光調カラー ペン先平芯 インク容量(mL)8 商品タイプ本体 線の太さ太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする