パソコンケース スリム フタ付 スリップイン リストレスト機能付 ソフトレザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15468899 品番BM-IBSVW03CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンを取り出した後も、幅広リストレストを備えたデスクマットとして使える!上質なソフトレザー素材を使用した、薄型フラップインナーケースです。
スリム設計で、ファスナーのないスリップイン構造を採用しています。
マチのない薄型形状を活かして、PC本体の下に敷くことでデスクマットとしてもご使用いただけます。また、フラップ部分は、パソコン作業時の手首や腕の負担を軽減する幅広リストレストになります。
内側には機器にやさしい起毛素材を使用しており、本体を細かい傷から優しく保護します。
13.3〜14.0インチまでのパソコンを収納可能です。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

適合モデル:13.3〜14.0インチ ノートパソコン (※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。) 材質合成皮革、ポリエステル キャメル 質量(g)約350 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約360×約20×約260、内寸:約330×約25×約235(※参考収納寸法) 機能リストレスト機能付き 対応インチサイズ13.3〜14.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15468899 BM-IBSVW03CA 15468890 BM-IBSVW03BK パソコンケース スリム フタ付 スリップイン リストレスト機能付 ソフトレザー エレコム パソコンケース スリム フタ付 スリップイン リストレスト機能付 ソフトレザー エレコム 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする