ピタパッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード15469118 品番PTP
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ピタっと貼って、パチッと止める、短時間で補修ができるピタパッチ!
緊急時に貼り付けるだけで穴、ひび割れを補修します。
タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に!
エアー、雨水、海水、蒸気、油、ガソリン、トルエン、塩酸など、ほとんどの液体に適応します。
金属・樹脂・セラミック・コンクリート・ガラス・ゴム・PVC・FRPなどほとんどの材質に適応します。
使用方法
1.耐熱手袋(70℃)を準備し付属のゴム手袋をその上から着用して下さい。
2.パッチと硬化剤の仕切り板を取外して下さい。
3.液をパッチ側に移動させ約2分間パッチの表裏を押すようにして、液をパッチにしっかりと馴染まして下さい。(化学反応で発熱化学反応で発熱(70℃)するので火傷に注意して下さい。
4.袋をハサミで切り袋から折りたたまれているパッチを取り出し手早く広げます。
5.破損領域から3cm以上離れた範囲までパッチを貼り付け気泡やシワを取り除きます。15分で硬化します。広範囲な場合は重ね合わせて使用できます。

用途タンク・配管・屋根周りなどの緊急補修に 材質ファイバーグラス 使用温度範囲(℃)-15〜210 耐圧(MPa)1(10kg/cm2) 硬化時間(分)15 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量80mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬、耐油、耐水
関連資料:(0.21MB)
注意
※補修箇所を清掃して下さい。
※ご使用前に必ず厚手の手袋をご用意下さい。
※パッチと硬化剤を合わせると化学反応で約70℃まで温度が上がりますので火傷に注意してご使用下さい。
※漏れている状態で補修する場合、別売の金属パテを使用し、その上からパッチを貼り付けて下さい。

商品説明動画

ピタパッチ PTP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする