用途非対面席や壁付けなどレイアウトバリエーションが広がります。単体使用はもちろんのこと、ソリードフリーアドレス用デスク(Ⅱ)のエンドデスクとしても使用可能。色オーク天板×ブラック脚本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×600×720質量(kg)約54.5付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ 幕板・脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 配線受け:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP幅(mm)2400高さ(mm)720奥行(mm)600キャスターなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×600×720天板厚さ(mm)40天板部均等耐荷重(kg)40