SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 充電工具 本体
SHINANO(信濃機販)の 締付/穴あけ(充電工具)
SHINANO(信濃機販)の 充電式インパクトレンチ
コードレスインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
電池パック(SI-B2092LA-2)×1個、充電器(SI-DC20UN26-C40)×1個、キャリングケース×1個
注文コード
15471525
品番
SI-170W-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いブラシレスモター採用
ハイパワー最大トルク400Nm
右回転3段階の締付モード切替機能付
バッテリーの残量が表示ランプで確認できます
付属品
電池パック(SI-B2092LA-2)×1個、充電器(SI-DC20UN26-C40)×1個、キャリングケース×1個
全長(mm)
169
質量(kg)
1.82(電池装着時)
差込角(mm)
12.7
最大トルク(N・m)
400
締付能力(普通ボルト)
M10〜M20
騒音値(dB)
95.9
回転速度(min
-1
[r.p.m])
0〜2100
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
DC18
打撃数(bpm[回/分])
0〜3000