日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
KC-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
15471534
品番
A-0001-10L
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途
製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
成分
りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤
pH
1以下(原液/20℃)
外観
微淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
4.2(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.21(原液)
注意
※亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、KCー12により黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上、ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKCー12Aの使用をお薦めいたします。
商品説明動画
KC-12プロモーション動画
参考になった