日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
KC-12A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
15471568
品番
A-0002-20L
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途
製造工程中に発生した部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
銅・真鍮系加工材料の錆除去
成分
りん酸、有機酸、界面活性剤
pH
1以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
2.4(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.18(原液)
注意
※亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、KCー12Aにより黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい