日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
メカリンスCu-980
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5L)
注文コード
15471595
品番
A-0011-5L
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途
銅及び銅合金の酸化被膜除去
成分
りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水
pH
1以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.9(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.39(原液)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※試験によりワークとの適合性を確認の上、ご使用下さい。