日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
メカエコラスト・N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
15471629
品番
A-0027-10L
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
中性、低臭タイプの錆取り剤
用途
製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
成分
還元剤、ビルダー、界面活性剤、水
pH
6以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1.5(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.06(原液)
注意
※試験によりワークとの適合性を確認の上、ご使用下さい。