日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
ラストリムーバーK-200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15471674
品番
A-0029-5L
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途
製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去
材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去
使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去
建築金物・事務機器・自動車等の錆除去
成分
リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他
pH
1以下(原液/20℃)
外観
緑色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.0(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.12(原液)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※金属材質によっては影響を与えやすいものがありますので、ご使用前にテストワーク等でテストしてからご使用下さい。