日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 錆び取り剤
BR-36
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
15471735
品番
A-0044-5L
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途
ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去
ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去
ワイヤカットで生じる錆の除去
成分
リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水
pH
1以下(原液/20℃)
外観
無色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.6(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.19(原液)
注意
※アルミ・亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、変色する材料もあります。切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKCー12Aの使用をお薦めいたします
商品説明動画
2019.4.5 ワイヤファーストカット面に溶着する真鍮除去剤 BR−36の使用方法 日本メカケミカル株式会社
参考になった