株式会社野中
株式会社野中の 手洗い用品
株式会社野中の 手洗い洗剤
株式会社野中の 工業用・業務用
ハンドソープKくるみちゃん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(18L)
注文コード
15472207
品番
C-T015-18L
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
植物性素材が主体の手にやさしい手洗い洗剤。爽やかな香りで気分爽快。
用途
手に付いた機械油、インク汚れ除去用 手洗い洗剤
成分
水・界面活性剤・植物性スクラブ・尿素・防腐剤・ハチミツエキス・香料・他
粘度(mPa・s[cP])
3300(原液/15℃)
pH
6.6(原液)
外観
淡黄色粘稠液体
比重(at15℃)
0.98(原液)
表面張力(mN/m)
34(5%溶液)
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。