日本メカケミカル
日本メカケミカルの 溶接ケミカル
日本メカケミカルの スパッタ付着防止剤
日本メカケミカルの トーチ用
スパレックスS-500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
15472408
品番
Z-0012-18L
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途
ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止
成分
油脂 他
pH
6.8(原液)
外観
淡黄白色液体
動粘度(mm
2
/s)
1.4(原液/15℃)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
注意
※スパレックスSー500を使用後の溶接母材への塗装においては、あらかじめ母材を水洗・ 脱脂の上行って下さい