日本メカケミカル
日本メカケミカルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
日本メカケミカルの 防錆潤滑スプレー
メカキーパーCP-3N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
15472514
品番
B-G003-1P
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
あらゆる可動部分の潤滑を良くしキシミ音を解消する防錆剤
用途
各種金属の防錆保護、性能維持、ボトルゆるみ解消、電気絶縁復活
成分
石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 LPG
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
50
外観
淡黄色透明液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.6(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
比重(at15℃)
0.79(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい