日本メカケミカル
日本メカケミカルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
日本メカケミカルの 防錆スプレー
潤鉄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(420mL×6本)
注文コード
15472548
品番
B-G031-6P
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途
ゲージのサビ止め
成分
鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
76
外観
淡黄褐色液体
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
7.0(原液/40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1260mL
比重(at15℃)
0.87(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい