日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗浄剤スプレー
日本メカケミカルの 電子部品洗浄剤
瞬洗
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(420mL×6本)
注文コード
15472950
品番
C-G015-6P
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途
極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄
成分
シクロヘキサン、炭化水素、LPG
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0以下
外観
無色透明液体
危険等級
U
動粘度(mm
2
/s)
1.6(15℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1260mL
比重(at15℃)
0.63
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい