日本メカケミカル
日本メカケミカルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
日本メカケミカルの 防錆スプレー
メカストロングコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
15473099
品番
B-G035-1P
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途
屋外保管しているプレス金型の防錆
成分
石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG
容器
エアゾール缶
引火点(℃)
0
外観
白茶色液体
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
比重(at15℃)
0.9(原液)
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい