ズバッと除菌 アルコールタイプ950S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(950mL) 注文コード15473738 品番C-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

気になる箇所をクリーンにする、大容量「アルコールタイプ」の除菌&消臭剤です。
高濃度アルコール77.5vol%と塩化ベンザルコニウム0.1%配合。ダブル効果でしっかり除菌します。
テーブル・手すり・ドアノブ・スイッチ類等に使用可能。 ご家庭から車内までまるごと除菌できます。

用途アルコールタイプの除菌&消臭剤 質量(g)898 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×83×83 エタノール含有率(%)77.5vol% 商品タイプ本体 効果除菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする