スポンジパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15473774 品番23702
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ピンク、ブルー、イエローの各1枚入り。
図画工作用の筆ふきとして、筆の先を整えたり、水気を取ったりするのに便利です。
使用したパレットや筆を水洗いしたり、水気を取ったりするのに便利です。
事務用としてスポンジケースのつめかえ用としても使用できます。

用途図画、工作時に水気を取るのに最適 材質発泡ウレタン 質量(g)8(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×15×95 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする