iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/8 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ストラップホール付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15473966 品番LN-ISS22VMFWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,709
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

付属品挟み込みシート 材質TPU、強化ガラス ミルクホワイト タイプケース型 対応機種iPhone SE (第2世代)、iPhone SE (第3世代)/iPhone 8 特性耐傷、耐衝撃、くびれデザイン、背面クリア、ストラップ取付シート付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15474009
2024-01-18
用途:
通常作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

フィッティングの精度が高く気に入りましたが、色は想像していた色と異なりました。
ディープレッドと言うより茶色に近い赤色でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする