付属品マグネットシール/吸着強化フィルム
仕様製品装着時の使用可否(Apple Payやおサイフケータイ):○(※おサイフケータイ反応部が端末上部の場合のみ)/製品装着時の使用可否(MagSafe/ワイヤレス充電):×(※端末から製品を取り外してご使用ください)/製品装着時の使用可否(収納したICカードの非接触型決済):×(※本製品からカードを取り外してご使用ください)
材質PC、PUレザー、マンガンシート、マグネット
色ブラウン
質量(g)約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×5.5×98