曜日別特売
LN-CH01LGY MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能 LEPLUS NEXT 15474088

LN-CH01LGY MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能 LEPLUS NEXT 15474088
LN-CH01LGY MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能 LEPLUS NEXT 15474088
LN-CH01LGY MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能 LEPLUS NEXT 15474088
LN-CH01LGY MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能 LEPLUS NEXT 15474088
LN-CH01LGY MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能 LEPLUS NEXT 15474088
LN-CH01LGY MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能 LEPLUS NEXT 15474088
LN-CH01LGY MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能 LEPLUS NEXT 15474088

MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 スリムタイプ スタンド機能

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ライトグレー注文コード15474088品番LN-CH01LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,709

iPhone14・13・12シリーズ対応のマグネット式スマートフォンカードホルダー/名刺サイズ対応のカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/落下防止ホルダー機能/強力な磁力でしっかり吸着/貼り跡が残ることもなく、カードホルダーが必要ないときはすぐに取り外し可能/Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール付属/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属

付属品マグネットシール/吸着強化フィルム仕様製品装着時の使用可否(Apple Payやおサイフケータイ):○(※おサイフケータイ反応部が端末上部の場合のみ)/製品装着時の使用可否(MagSafe/ワイヤレス充電):×(※端末から製品を取り外してご使用ください)/製品装着時の使用可否(収納したICカードの非接触型決済):×(※本製品からカードを取り外してご使用ください)材質PC、PUレザー、マンガンシート、マグネットライトグレー質量(g)約55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×5.5×98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15474070
2024-04-02
用途: 名刺入れ
有限会社中小企業研究所サービス業

名刺サイズと記載してるがはみ出る、全く使えない 後悔してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする