MagSafe対応 カードホルダー「MAGRISE」 大容量タイプ スタンド機能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15474124 品番LN-CH02BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,164
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

iPhone14・13・12シリーズ対応のマグネット式スマートフォンカードホルダー/名刺サイズ対応のカード収納ポケット(3枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/落下防止ホルダー機能/装着したままMagSafe充電可能/カードを収納したまま非接触型決済可能/強力な磁力でしっかり吸着/貼り跡が残ることもなく、カードホルダーが必要ないときはすぐに取り外し可能/Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール付属/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属

付属品マグネットシール/吸着強化フィルム 仕様製品装着時の使用可否(Apple Payやおサイフケータイ):〇(※おサイフケータイ反応部が端末上部の場合のみ)、製品装着時の使用可否(MagSafe/ワイヤレス充電):〇、製品装着時の使用可否(収納したICカードの非接触型決済): 材質PC、PUレザー、マンガンシート、マグネット ブラウン 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×9.5×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする