スマートフォン(汎用) 「STRAP SHEET」 挟み込みシート2枚セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード15474395 品番LN-SH01SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥527 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストラップに付属している挟み込みシートの交換用パーツ/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/小さめサイズで目立ちにくい/他社のストラップにも使用可能/スマホ以外にも使えるストラップパーツ付属

付属品ストラップパーツ 仕様【推奨ケース(ケーブル穴推奨サイズ12mm)】ケーブル穴が中央に開口したケース ・ケース背面が固い素材のケース ・ハイブリッドケース、【非推奨ケース】シリコン製のケース・柔らかい素材、薄型、下部が全面空いているケース※ケースや端末によっては、ケースが外れやすくなったり、本製品を装着した状態での充電が出来なくなる恐れがあります。 材質TPU+鉄 厚さ(mm)(挟み込みシート)約0.61 寸法(mm)(挟み込みシート)約55×36 全長(mm)(ストラップパーツ)約85 ホワイト 質量(g)約1.2 耐荷重(kg)(挟み込みシート)約2.5、(ストラップパーツ)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする