Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15474420 品番LN-22WG1BLSBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本革のような風合いのレザーと丁寧な縫製が格調高さを醸し出すフラップケース/便利なカード収納(1枚)/ピタッと固定できるマグネット仕様/軽量PCケース採用/側面、底面に装着できるストラップホール搭載/長さ調整機能付「ショルダーストラップ」付属

付属品ショルダーストラップ 材質PU+PC ブラック タイプ手帳型 対応機種Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 特性ポケット付、マグネット付、ストラップホール搭載、ショルダーストラップ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15474420 LN-22WG1BLSBK 15474429 LN-22WG1BLSLGY Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 LEPLUS NEXT Galaxy A23 5G SC-56C/SCG18 ショルダーストラップ付きPUレザーフラップケース「STTACH」 肩掛け 軽量 カード収納 マグネット仕様 長さ調整 LEPLUS NEXT 1個 1,298 税込1,428 JIS規格改正に伴い改正されました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする