CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
CONDOR(山崎産業)の ペーパータオル
タオルペーパーNEOTEX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150組×36袋)
注文コード
15474544
品番
CL835-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
2枚重ねのソフトな肌触り。水を含んでも充分な強さです。
再生紙100%使用。
環境配慮商品
材質
再生紙100%
質量(kg)
箱:12.6
枚数
5400
シートサイズ(mm)
218×228