アルミホイールポリッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 オフセット165 注文コード15474648 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はオフセットなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ナット座形成:球面(R22) 質量(kg)26.1 サイズ8.25×22.5 タイプフロント・リア兼用 穴径(Φmm)221(ハブ) 規格JIS規格品 穴数8(ボルト)、8(飾り) 仕上鏡面仕上げ 取付穴径(Φmm)32.5 タイヤサイズ285/60R22.5、255/70R22.5、265/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5 オフセット165 寸法P.C.D.(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする