RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
アルミホイールポリッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
オフセット
162
注文コード
15474657
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
オフセット
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ナット座形成:球面(R22)
質量(kg)
25.9
サイズ
7.50×22.5
タイプ
フロント・リア兼用
穴径(Φmm)
221(ハブ)
規格
JIS規格品
穴数
8(ボルト)、8(飾り)
仕上
鏡面仕上げ
取付穴径(Φmm)
32.5
タイヤサイズ
265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、275/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、275/80R22.5
オフセット
162
寸法P.C.D.(mm)
285