RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
アルミホイールポリッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
オフセット
135
注文コード
15474675
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
オフセット
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ナット座形成:球面(R22)
質量(kg)
14
サイズ
6.00×17.5
タイプ
フロント・リア兼用
穴径(Φmm)
164(ハブ)
規格
JIS規格品
穴数
6(ボルト)、6(飾り)
仕上
鏡面仕上げ
取付穴径(Φmm)
32.5
タイヤサイズ
225/80R17.5、225/90R17.5、215/70R17.5、205/80R17.5、195/70R17.5
オフセット
135
寸法P.C.D.(mm)
222.25