アルミホイールマシーンフィニッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 オフセット147 注文コード15474684 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はオフセットなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ナット座形成:平座 質量(kg)17.8 サイズ6.75×19.5 タイプフロント・リア兼用 穴径(Φmm)221(ハブ) 規格新・ISO規格品 穴数8(ボルト)、8(飾り) 仕上鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ 取付穴径(Φmm)26 タイヤサイズ9R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5 オフセット147 寸法P.C.D.(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする