仕様ナット座形成:球面(R22)
質量(kg)26.1
サイズ8.25×22.5
タイプフロント・リア兼用
穴径(Φmm)221(ハブ)
規格JIS規格品
穴数8(ボルト)、8(飾り)
仕上鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ
取付穴径(Φmm)32.5
タイヤサイズ285/60R22.5、255/70R22.5、265/60R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5
オフセット165
寸法P.C.D.(mm)285